内容量1個
仕様併用可能製品:SIMATIC S7-300 Seriesモジュールタイプ:Communication Processor電圧カテゴリ:24 V dc長さ:40mm幅:125mm深さ:120mm寸法:40 x 125 x 120 mmS7-300 Interface Modules. A range of different Interface Modules for S7-300 devices offering many different types of connection adaptations.
注文コード47128656
品番6ES7341-1BH02-0AE0