内容量1個
仕様併用可能製品:SIMATIC S7-1200 Seriesモジュールタイプ:Output出力タイプ:Analogue出力数:1電圧カテゴリ:10 V dc長さ:62mm幅:38mm深さ:21mm寸法:62 x 38 x 21 mmS7-1200 - シングルボード拡張モジュール. SIMATIC S7-1200シングルボード拡張モジュールのシリーズです。. シングルボード(SB)拡張モジュール CPUに直接プラグ接続、CPUの寸法は変化なし 取り外し可能な端子接続で固定配線 ユーザーアプリケーションでのシンプルな調整
注文コード47128665
品番6ES7232-4HA30-0XB0