Siemens PLC拡張モジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様併用可能製品:SIMATIC S7-1200モジュールタイプ:計量入力タイプ:デジタル出力タイプ:アナログ、デジタル入力数:4出力数:5電圧カテゴリ:24 V dc長さ:70mm幅:75mm深さ:100mm寸法:70 x 75 x 100 mmS7-1200 - 計量モジュールSIWAREX WP231. SIWAREX WP231は、あらゆるシンプルな計量及び力の計測に適した汎用性の高い計量モジュールです。 コンパクトなモジュールで、SIMATIC S7-1200オートメーションシステムに簡単に取り付けできます。 また、SIMATIC CPUがなくても動作可能です。 このモジュールは、スライディングコネクタを使用して直接S7-1200コンポーネントに取り付けることができます。 計量モジュールの70 mm (2.76インチ)幅のレール取り付けで、取り付けと配線が非常に簡単です。 電源、ロードセル、RS 485、デジタル入力 / 出力、アナログ出力は、計量モジュールのねじコネクタを介して接続されます。 イーサネット接続にはRJ45コネクタを使用します。 SIWAREX WP231の主な仕事は、センサの電圧を計測して重量値に変換することです。 重量計算には、最大3つの補間点が使用されます。 必要に応じ、信号をデジタルでフィルタすることもできます。. ロードセル、力センサ、又はトルク計測シャフトの接続用のSIWAREX WP231 SIMATIC S7-1200の統一された設計技術と安定した通信 TIAポータルでの統一された構成 SIMATIC CPUがなくても動作可能 イーサネットを介して操作パネルの直接接続 RS 485インターフェイスを介したリモートディスプレイの直接接続 4つのデジタル入力 / 出力、1つのアナログ出力 100万分の1の高分解能での重量又は力の計測、及び0.05 %の精度 イーサネットインターフェイスを介したSIWATOOL V7プログラムでの、シンプルなスケール調整 重量調整を必要としない自動調整をサポート ゼロ設定や風袋引きに対応するコマンドを用意 スケールの調整を更新せずにモジュール交換が可能 危険区域ゾーン2での使用. 用途:. 非自動計量機 サイロやバンカーの充填レベル監視 クレーンやケーブル負荷の計測 産業用リフトや圧延装置の負荷計測 ゾーン2危険区域のスケール 力の計測、コンテナの計量、台ばかり、クレーンばかり 注文コード47128683 品番7MH4960-2AA01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は仕様など52種類から選べます 他の種類を見る
仕様
併用可能製品:SIMATIC S7-1200
モジュールタイプ:計量
入力タイプ:デジタル
出力タイプ:アナログ、デジタル
入力数:4
出力数:5
電圧カテゴリ:24 V dc
長さ:70mm
幅:75mm
深さ:100mm
寸法:70 x 75 x 100 mm
S7-1200 - 計量モジュールSIWAREX WP231. SIWAREX WP231は、あらゆるシンプルな計量及び力の計測に適した汎用性の高い計量モジュールです。 コンパクトなモジュールで、SIMATIC S7-1200オートメーションシステムに簡単に取り付けできます。 また、SIMATIC CPUがなくても動作可能です。 このモジュールは、スライディングコネクタを使用して直接S7-1200コンポーネントに取り付けることができます。 計量モジュールの70 mm (2.76インチ)幅のレール取り付けで、取り付けと配線が非常に簡単です。 電源、ロードセル、RS 485、デジタル入力 / 出力、アナログ出力は、計量モジュールのねじコネクタを介して接続されます。 イーサネット接続にはRJ45コネクタを使用します。 SIWAREX WP231の主な仕事は、センサの電圧を計測して重量値に変換することです。 重量計算には、最大3つの補間点が使用されます。 必要に応じ、信号をデジタルでフィルタすることもできます。. ロードセル、力センサ、又はトルク計測シャフトの接続用のSIWAREX WP231 SIMATIC S7-1200の統一された設計技術と安定した通信 TIAポータルでの統一された構成 SIMATIC CPUがなくても動作可能 イーサネットを介して操作パネルの直接接続 RS 485インターフェイスを介したリモートディスプレイの直接接続 4つのデジタル入力 / 出力、1つのアナログ出力 100万分の1の高分解能での重量又は力の計測、及び0.05 %の精度 イーサネットインターフェイスを介したSIWATOOL V7プログラムでの、シンプルなスケール調整 重量調整を必要としない自動調整をサポート ゼロ設定や風袋引きに対応するコマンドを用意 スケールの調整を更新せずにモジュール交換が可能 危険区域ゾーン2での使用. 用途:. 非自動計量機 サイロやバンカーの充填レベル監視 クレーンやケーブル負荷の計測 産業用リフトや圧延装置の負荷計測 ゾーン2危険区域のスケール 力の計測、コンテナの計量、台ばかり、クレーンばかり
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする