画像準備中

Siemens PLC拡張モジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モジュールタイプ:Input入力タイプ:Analogue入力数:8電圧カテゴリ:0 → 10 V dc長さ:80mm幅:71.2mm深さ:62mm寸法:80 x 71.2 x 62 mmAnalogue Input Module. A range of Siemens analog inputs for the SIMATIC S7-200. Analog input modules convert analog signals from the process to digital signals for processing within the S7-200 Extremely compact DIN rail or panel mount 注文コード47128699 品番6ES7231-0HF22-0XA0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など52種類から選べます 他の種類を見る
仕様
モジュールタイプ:Input
入力タイプ:Analogue
入力数:8
電圧カテゴリ:0 → 10 V dc
長さ:80mm
幅:71.2mm
深さ:62mm
寸法:80 x 71.2 x 62 mm
Analogue Input Module. A range of Siemens analog inputs for the SIMATIC S7-200. Analog input modules convert analog signals from the process to digital signals for processing within the S7-200 Extremely compact DIN rail or panel mount
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする