Siemens アクチュエータロッド 3SE5リミットスイッチ ロッドレバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47129216 品番3SE5000-0AA82
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
仕様
アクセサリタイプ:アクチュエータヘッド
素材:プラスチック
電池タイプ:200mm
3SE5リミットスイッチアクチュエータ. SIRIUS 3SE5シリーズのリミットスイッチで使用するアクチュエータヘッド製品です。 プラグ取り付け設計と共通のインターフェイスにより、交換が簡単なアクチュエータヘッドです。 モジュラスイッチユニットとも、完成したスイッチユニットとも、互換性があります。. 丸型プランジャ及びローラープランジャ. プランジャ軸の方向に沿って、又はプランジャ軸に対して直角にバーを使用して動作 丸型プランジャとローラープランジャはオーバーストロークが大きいため、動作距離大 側方差動でオーバーストロークが比較的長い場合はローラープランジャが最適. ローラーレバー及びアングルローラーレバー. 開始の向き(左か右か)によって、様々なアプローチアングル(α:30 °)とトレイリングアングル(γ:45 °)が可能 精密研削したスチール製のカムで製作したアクチュエータには、ストレートエッジ又はカムディスク. ツイストレバー及びロッドアクチュエータ. 高速始動(v:1.5 m/秒)用 様々な始動オプション オイル、研磨で出る粉塵、氷、目の粗い材料の影響少 ツイストレバーの場合は、常に最大トレイリングアングルと等しい最大アプローチアングルを実現 ロッドアクチュエータ - アプローチアングルやトレイリングアングルを付けたアクチュエータが使用できない場合 ツイストレバーは10 °の調整が可能. スプリングロッドスプリングロッド. 未定義の差動や始動条件の変更に使用可能 どの方向からも始動可能. ローラープランジャ、中央固定式、M18 x 1サイズのねじを使用. 高速アセンブリ 調整容易. フォークレバー. 2方向で切り替え可能 ラッチングアクチュエータ 往復運動用
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする