3RA6120-1CB32 Siemens アドバンスドモータスタータ 3RA6シリーズ SIEMENS 47129304

Siemens アドバンスドモータスタータ 3RA6シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:3RA6コンポーネントタイプ:Compact Feeder範囲:SIRIUS許容入力:1.5 kW制御電圧:24 V ac/dc電流範囲:1 → 4 A定格電力は、400 V acの4極モータを基準にしています。. Sirius 3RA61小型ダイレクトスタータ. SIRIUS 3RA6小型スタータは、回路ブレーカ、接触器、ソリッドステート過負荷リレーの機能を統合した革新的なロードフィーダです。 さらに、SIRIUS小型スタータには、オプションで取り付け可能なアクセサリ(補助スイッチ、サージサプレッサ)の各種機能がすでに統合されています。. 3つの電圧範囲と5つの定格電流設定範囲 過負荷時及び過負荷と短絡の差分検出時にデバイスを自動リセット 関連する3RA6用SIRIUSインフィードシステムにより、効率的な電力供給 統合されたPEバーにより、モータフィーダケーブルを3RA6用SIRIUSインフィードシステムに直接接続可能 最大70 mm2の断面積まで入力フィーダを接続・ループ可能 注文コード47129304 品番3RA6120-1CB32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:3RA6
コンポーネントタイプ:Compact Feeder
範囲:SIRIUS
許容入力:1.5 kW
制御電圧:24 V ac/dc
電流範囲:1 → 4 A
定格電力は、400 V acの4極モータを基準にしています。. Sirius 3RA61小型ダイレクトスタータ. SIRIUS 3RA6小型スタータは、回路ブレーカ、接触器、ソリッドステート過負荷リレーの機能を統合した革新的なロードフィーダです。 さらに、SIRIUS小型スタータには、オプションで取り付け可能なアクセサリ(補助スイッチ、サージサプレッサ)の各種機能がすでに統合されています。. 3つの電圧範囲と5つの定格電流設定範囲 過負荷時及び過負荷と短絡の差分検出時にデバイスを自動リセット 関連する3RA6用SIRIUSインフィードシステムにより、効率的な電力供給 統合されたPEバーにより、モータフィーダケーブルを3RA6用SIRIUSインフィードシステムに直接接続可能 最大70 mm2の断面積まで入力フィーダを接続・ループ可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする