内容量1個
仕様シリーズ:3RA6コンポーネントタイプ:Compact Feeder範囲:SIRIUS許容入力:15 kW制御電圧:24 V ac/dc電流範囲:8 → 32 A定格電力は、400 V acの4極モータを基準にしています。. Sirius 3RA62小型可逆スタータ. SIRIUS 3RA6小型スタータは、回路ブレーカ、接触器、ソリッドステート過負荷リレーの機能を統合した革新的なロードフィーダです。 さらに、SIRIUS小型スタータには、オプションで取り付け可能なアクセサリ(補助スイッチ、サージサプレッサ)の各種機能がすでに統合されています。. 3つの電圧範囲と5つの定格電流設定範囲 過負荷時及び過負荷と短絡の差分検出時にデバイスを自動リセット 関連する3RA6用SIRIUSインフィードシステムにより、効率的な電力供給 統合されたPEバーにより、モータフィーダケーブルを3RA6用SIRIUSインフィードシステムに直接接続可能 最大70 mm2の断面積まで入力フィーダを接続・ループ可能
注文コード47129329
品番3RA6250-1EB32