曜日別特売
3RA6250-1EP32 Siemens アドバンスドモータスタータ 3RA6シリーズ SIEMENS 47129338

Siemens アドバンスドモータスタータ 3RA6シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様シリーズ:3RA6コンポーネントタイプ:コンパクトフィーダー範囲:Sirius Compact許容入力:15 kW制御電圧:110 → 240 V ac/dc電流範囲:8 → 32 A定格電力は、400 V acの4極モータを基準にしています。. Sirius 3RA62小型可逆スタータ. SIRIUS 3RA6小型スタータは、回路ブレーカ、接触器、ソリッドステート過負荷リレーの機能を統合した革新的なロードフィーダです。 さらに、SIRIUS小型スタータには、オプションで取り付け可能なアクセサリ(補助スイッチ、サージサプレッサ)の各種機能がすでに統合されています。. 3つの電圧範囲と5つの定格電流設定範囲 過負荷時及び過負荷と短絡の差分検出時にデバイスを自動リセット 関連する3RA6用SIRIUSインフィードシステムにより、効率的な電力供給 統合されたPEバーにより、モータフィーダケーブルを3RA6用SIRIUSインフィードシステムに直接接続可能 最大70 mm2の断面積まで入力フィーダを接続・ループ可能注文コード47129338品番3RA6250-1EP32
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
仕様
シリーズ:3RA6
コンポーネントタイプ:コンパクトフィーダー
範囲:Sirius Compact
許容入力:15 kW
制御電圧:110 → 240 V ac/dc
電流範囲:8 → 32 A
定格電力は、400 V acの4極モータを基準にしています。. Sirius 3RA62小型可逆スタータ. SIRIUS 3RA6小型スタータは、回路ブレーカ、接触器、ソリッドステート過負荷リレーの機能を統合した革新的なロードフィーダです。 さらに、SIRIUS小型スタータには、オプションで取り付け可能なアクセサリ(補助スイッチ、サージサプレッサ)の各種機能がすでに統合されています。. 3つの電圧範囲と5つの定格電流設定範囲 過負荷時及び過負荷と短絡の差分検出時にデバイスを自動リセット 関連する3RA6用SIRIUSインフィードシステムにより、効率的な電力供給 統合されたPEバーにより、モータフィーダケーブルを3RA6用SIRIUSインフィードシステムに直接接続可能 最大70 mm2の断面積まで入力フィーダを接続・ループ可能
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする