Siemens アドバンスドモータスタータ 3RM1シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:3RM1コンポーネントタイプ:ダイレクトスタータ, DOLスタータ範囲:SIRIUS許容入力:0.12 kW制御電圧:24 V dc電流範囲:0.1 → 0.5 A電池タイプ:22.5 x 141.6 x 100mmIEC / EN60947-4-2、IEC61508-1: SIL 3、ISO13849: PLe. CCC、CSA、UL、EAC、ATEX. D.O.L. モータスタータ. SIRIUS 3RM1モータスタータは、幅22.5 mmの小型デバイスで、多くの機能が1つのエンクロージャに統合されています。 これらは、リレー接点、電源半導体(ハイブリッドテクノロジー)、及び通常の動作条件で誘導を切り替えるためのソリッドステートの過負荷リレーで構成されています。. 特長と利点. ダイレクトオンラインスタータ 過負荷保護 LEDによる高速診断 テスト / リセットボタン 省エネ 少ない配線 接続が簡単 幅狭の22.5 mm. 電気的接続の種類. メイン回路及び制御回路用にねじ止めタイプ端子: ; 783-9209 783-9209 、 ; 783-9202 783-9202 、 ; 783-9206 783-9206 、 ; 783-9215 783-9215 、 ; 783-9218 783-9218 、 ; 783-9212 783-9212 メイン回路及び制御回路用にスプリングタイプ端子(プッシュイン): ; 136-5249 136-5249 、 ; 136-5251 136-5251 、 ; 136-5252 136-5252 、 ; 136-5248 136-5248 メイン回路用にねじ止めタイプ端子、制御回路用にスプリングタイプ端子(プッシュイン): ; 136-5250 136-5250 、 ; 136-5247 136-5247 、 ; 136-5253 136-5253 注文コード47129383 品番3RM1001-2AA04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様38種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:3RM1
コンポーネントタイプ:ダイレクトスタータ, DOLスタータ
範囲:SIRIUS
許容入力:0.12 kW
制御電圧:24 V dc
電流範囲:0.1 → 0.5 A
電池タイプ:22.5 x 141.6 x 100mm
IEC / EN60947-4-2、IEC61508-1: SIL 3、ISO13849: PLe. CCC、CSA、UL、EAC、ATEX. D.O.L. モータスタータ. SIRIUS 3RM1モータスタータは、幅22.5 mmの小型デバイスで、多くの機能が1つのエンクロージャに統合されています。 これらは、リレー接点、電源半導体(ハイブリッドテクノロジー)、及び通常の動作条件で誘導を切り替えるためのソリッドステートの過負荷リレーで構成されています。. 特長と利点. ダイレクトオンラインスタータ 過負荷保護 LEDによる高速診断 テスト / リセットボタン 省エネ 少ない配線 接続が簡単 幅狭の22.5 mm. 電気的接続の種類. メイン回路及び制御回路用にねじ止めタイプ端子: ; 783-9209 783-9209 、 ; 783-9202 783-9202 、 ; 783-9206 783-9206 、 ; 783-9215 783-9215 、 ; 783-9218 783-9218 、 ; 783-9212 783-9212 メイン回路及び制御回路用にスプリングタイプ端子(プッシュイン): ; 136-5249 136-5249 、 ; 136-5251 136-5251 、 ; 136-5252 136-5252 、 ; 136-5248 136-5248 メイン回路用にねじ止めタイプ端子、制御回路用にスプリングタイプ端子(プッシュイン): ; 136-5250 136-5250 、 ; 136-5247 136-5247 、 ; 136-5253 136-5253
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする