Siemens アドバンスドモータスタータ 3RM1シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:3RM1コンポーネントタイプ:フェイルセーフ可逆スタータ範囲:SIRIUS許容入力:0.75 kW制御電圧:24 V dc電流範囲:0.4 → 2.0 A電池タイプ:22.5 x 141.6 x 100mmIEC / EN60947-4-2、IEC61508-1: SIL 3、ISO13849: PLe. CCC、CSA、UL、EAC、ATEX. フェイルセーフ可逆モータスタータ. Sirius 3RM1モータスタータは、幅22.5 mmの小型デバイスで、さまざまな機能が1つのエンクロージャに統合されています。 これらは、リレー接点、電源半導体(ハイブリッドテクノロジー)、及び通常の動作条件で誘導を切り替えるための電子過負荷リレーで構成されています。. 特長と利点. フェイルセーフ可逆スタータ 過負荷保護 LEDによる高速診断 テスト / リセットボタン 省エネ 少ない配線 接続が簡単 幅狭の22.5 mm. 電気的接続の種類. メイン及び制御回路両方にねじ止めタイプ端子: ; 136-5271 136-5271 メイン及び制御回路両方にスプリングタイプ端子(プッシュイン): ; 136-5272 136-5272 、 ; 136-5246 136-5246 、 ; 136-5275 136-5275 メイン回路用にねじ止めタイプ端子、制御回路用にスプリングタイプ端子(プッシュイン): ; 136-5273 136-5273 、 ; 136-5274 136-5274 、 ; 136-5276 136-5276 注文コード47129487 品番3RM1302-2AA04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は仕様38種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:3RM1
コンポーネントタイプ:フェイルセーフ可逆スタータ
範囲:SIRIUS
許容入力:0.75 kW
制御電圧:24 V dc
電流範囲:0.4 → 2.0 A
電池タイプ:22.5 x 141.6 x 100mm
IEC / EN60947-4-2、IEC61508-1: SIL 3、ISO13849: PLe. CCC、CSA、UL、EAC、ATEX. フェイルセーフ可逆モータスタータ. Sirius 3RM1モータスタータは、幅22.5 mmの小型デバイスで、さまざまな機能が1つのエンクロージャに統合されています。 これらは、リレー接点、電源半導体(ハイブリッドテクノロジー)、及び通常の動作条件で誘導を切り替えるための電子過負荷リレーで構成されています。. 特長と利点. フェイルセーフ可逆スタータ 過負荷保護 LEDによる高速診断 テスト / リセットボタン 省エネ 少ない配線 接続が簡単 幅狭の22.5 mm. 電気的接続の種類. メイン及び制御回路両方にねじ止めタイプ端子: ; 136-5271 136-5271 メイン及び制御回路両方にスプリングタイプ端子(プッシュイン): ; 136-5272 136-5272 、 ; 136-5246 136-5246 、 ; 136-5275 136-5275 メイン回路用にねじ止めタイプ端子、制御回路用にスプリングタイプ端子(プッシュイン): ; 136-5273 136-5273 、 ; 136-5274 136-5274 、 ; 136-5276 136-5276
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする