Siemens アナログモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様併用可能製品:SIMATIC S7-300シリーズモジュールタイプ:入力入力タイプ:アナログ入力数:8長さ:125mm幅:40mm深さ:120mm寸法:125 x 40 x 120 mmアナログ入力拡張モジュール. 電圧及び電流センサ、熱電対、抵抗器及び抵抗温度計を接続できるアナログ入力を備えた拡張モジュールです。. 光絶縁V / I / 抵抗 / PT100、NI100、NI1000、LG-NI1000 注文コード47129776 品番6ES7331-7NF00-0AB0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
併用可能製品:SIMATIC S7-300シリーズ
モジュールタイプ:入力
入力タイプ:アナログ
入力数:8
長さ:125mm
幅:40mm
深さ:120mm
寸法:125 x 40 x 120 mm
アナログ入力拡張モジュール. 電圧及び電流センサ、熱電対、抵抗器及び抵抗温度計を接続できるアナログ入力を備えた拡張モジュールです。. 光絶縁V / I / 抵抗 / PT100、NI100、NI1000、LG-NI1000
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする