Siemens インバータ SINAMICS G120C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様許容入力:18.5 kWフェーズ:3電源電圧:400 V許容電流値:37A出力周波数:0 → 550Hz周囲温度:0 → +40℃全体の幅:295mm全長:140mm全体的な深さ:200mmコントロールパネル:ありフィールドバス通信タイプ:ModBusシリーズ:SINAMICS G120CSINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ. SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。. 特長 / 利点. コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください) 注文コード47130388 品番6SL3210-1KE23-8UB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様30種類から選べます 他の種類を見る
仕様
許容入力:18.5 kW
フェーズ:3
電源電圧:400 V
許容電流値:37A
出力周波数:0 → 550Hz
周囲温度:0 → +40℃
全体の幅:295mm
全長:140mm
全体的な深さ:200mm
コントロールパネル:あり
フィールドバス通信タイプ:ModBus
シリーズ:SINAMICS G120C
SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ. SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。. 特長 / 利点. コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする