内容量1個
仕様許容入力:1.1 kWフェーズ:1電源電圧:230 V ac許容電流値:6 A出力周波数:0 → 550 Hzコントロールパネル:ありフィールドバス通信タイプ:ModBusフィルタを含む:あり基準適合:CE、c-tick KC、cULus、EN60204-1、EN61800-3、EN61800-5-1Sinamics V20 - フィルタ付き単相入力. SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。. V20インバータドライブ 単相入力 フィルタ付き 端子にはUSS及びMODBUS RTU ワイド電圧範囲 V/f及びV2/f用のエコモード 高度な冷却設計 電源なしでパラメータ荷重 ブッシュスルー式又は壁面取り付け型. 用途: 遠心ポンプ ラジアル / 軸流ファン コンプレッサ コンベア 加工における単相ドライブ
注文コード47130659
品番6SL3210-5BB21-1AV0