内容量1個仕様許容入力:1.1 kWフェーズ:1電源電圧:230 V ac出力周波数:0 → 550Hz全体の幅:160mm全長:140mm全体的な深さ:165mmコントロールパネル:ありフィールドバス通信タイプ:ModBusシリーズ:SINAMICS V20Sinamics V20 - フィルタなし単相入力. SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。. 特長と利点. 単相入力. フィルタなし. 端子にはUSS及びMODBUS RTU. ワイド電圧範囲. V/f及びV2/fのエコモード. 高度な冷却設計. 電源なしでパラメータ荷重. ブッシュスルー式又は壁面取り付け型. 用途:. 遠心ポンプ. ラジアル / 軸流ファン. コンプレッサ. コンベア. 加工産業での単相ドライブ注文コード47130668品番6SL3210-5BB21-1UV0