曜日別特売
6SL3210-5BB23-0AV0 Siemens インバータ SINAMICS V20 SIEMENS 47130713

Siemens インバータ SINAMICS V20

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様許容入力:3 kWフェーズ:1電源電圧:230 V ac許容電流値:13.6 A出力周波数:0 → 550 Hzコントロールパネル:ありフィールドバス通信タイプ:ModBusフィルタを含む:あり取り付けタイプ:壁面取り付けSinamics V20 - フィルタ付き単相入力. SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。. V20インバータドライブ 単相入力 フィルタ付き 端子にはUSS及びMODBUS RTU ワイド電圧範囲 V/f及びV2/f用のエコモード 高度な冷却設計 電源なしでパラメータ荷重 ブッシュスルー式又は壁面取り付け型. 用途: 遠心ポンプ ラジアル / 軸流ファン コンプレッサ コンベア 加工における単相ドライブ注文コード47130713品番6SL3210-5BB23-0AV0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
許容入力:3 kW
フェーズ:1
電源電圧:230 V ac
許容電流値:13.6 A
出力周波数:0 → 550 Hz
コントロールパネル:あり
フィールドバス通信タイプ:ModBus
フィルタを含む:あり
取り付けタイプ:壁面取り付け
Sinamics V20 - フィルタ付き単相入力. SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。. V20インバータドライブ 単相入力 フィルタ付き 端子にはUSS及びMODBUS RTU ワイド電圧範囲 V/f及びV2/f用のエコモード 高度な冷却設計 電源なしでパラメータ荷重 ブッシュスルー式又は壁面取り付け型. 用途: 遠心ポンプ ラジアル / 軸流ファン コンプレッサ コンベア 加工における単相ドライブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする