Siemens インバータ SINAMICS V20

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様許容入力:1.1 kWフェーズ:3電源電圧:400 V ac出力周波数:0 → 550Hz全体の幅:166mm全長:90mm全体的な深さ:146mmコントロールパネル:ありフィールドバス通信タイプ:ModBusフィルタを含む:ありシリーズ:SINAMICS V20Sinamics V20 - フィルタ付き三相入力. SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。. 三相入力 フィルタ付き 端子にはUSS及びMODBUS RTU ワイド電圧範囲 V/f及びV2/f用のエコモード 高度な冷却設計 電源なしでパラメータ荷重 ブッシュスルー式又は壁面取り付け型. 用途:. 遠心ポンプ ラジアル / 軸流ファン コンプレッサ コンベア 加工産業での単相ドライブ 注文コード47130799 品番6SL3210-5BE21-1CV0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は仕様32種類から選べます 他の種類を見る
仕様
許容入力:1.1 kW
フェーズ:3
電源電圧:400 V ac
出力周波数:0 → 550Hz
全体の幅:166mm
全長:90mm
全体的な深さ:146mm
コントロールパネル:あり
フィールドバス通信タイプ:ModBus
フィルタを含む:あり
シリーズ:SINAMICS V20
Sinamics V20 - フィルタ付き三相入力. SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。. 三相入力 フィルタ付き 端子にはUSS及びMODBUS RTU ワイド電圧範囲 V/f及びV2/f用のエコモード 高度な冷却設計 電源なしでパラメータ荷重 ブッシュスルー式又は壁面取り付け型. 用途:. 遠心ポンプ ラジアル / 軸流ファン コンプレッサ コンベア 加工産業での単相ドライブ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする