仕様
アクセサリタイプ:AS-I Line
併用可能製品:Micro Automation Set
ケーブル長:100m
AS-I Cable. A 2 core cabe designed to connect AS-i devices. The yellow cable supplies 30Vdc power to sensors and transfwers data and the black cable can be used for 24Vdc actuators. A trapezoidal cross section is used to prevent polarity reversal.
RoHS指令(10物質対応)対応