Siemens ケーブルアイ 3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47131508 品番3SE7930-1AD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
仕様
アクセサリタイプ:ロープアイ
併用:3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチ
サイズ:4mm
スイッチにはポジティブラッチ及び正極NCコンタクトが印加されているため、EN ISO13850に準拠した緊急停止装置で動作させるのに最適です。 EN954-1のカテゴリ4までに使用可能です。. UL、CSA. 品番 ; 764-4341 764-4341 、 ; 764-4301 764-4301 、 ; 764-4304 764-4304 、 ; 764-4357 764-4357 にはインジケータライトが取り付けられています。. 3SE7ワイヤ式緊急スイッチ. 3SE7シリーズのワイヤ式スイッチ(トリップワイヤスイッチ、ケーブル式スイッチ)は特に危険なシステムセクションの緊急停止装置用又はモニタリング用に使用します。 ワイヤ式スイッチの有効範囲はワイヤ長だけに制限されるため、ワイヤを延ばせば大型システムも保護することができます。 (両端を引っ張る)スイッチ及びコンベアベルトの不平衡トラッカーは主に極めて長いベルトシステムのモニタリングに使用します。. デザイン. ワイヤ長50 mまでのスイッチにはNO及びNCコンタクトを各1個、又はNCコンタクト2個が印加されており、75 mまでのスイッチにはNOコンタクト1個とNCコンタクト3個が印加されています。 長さ75 mのワイヤ2本に対応したスイッチとコンベアベルト不均衡トラッカーには、NOコンタクト2個とNCコンタクト2個が印加されています。 ワイヤ式スイッチ及びコンベアベルトの不均衡トラッカーに工場でLED(赤色、24 V DC)を印加したタイプも用意しています。 このライトには革新的なオンボードチップ技術が使用されているため、50 m以上離れたところからスイッチの動作状態を視認できます。. 機能. ワイヤ式スイッチとコンベアベルト不均衡トラッカーのNCコンタクトは正方向オープニングタイプです。 片側操作できるワイヤ式スイッチはターンバックルに予めテンションがかけてあるため、どこでも掴めます。 3SE7 140及び3SE7 150ワイヤ式スイッチではいずれのスイッチングコンタクトもワイヤを切る / 引っ張ることでシグナリングを実現できます。 NOコンタクトは信号送信などに使用できます。 テンションのかかったワイヤが印加されたインターロック付きスイッチでは、ワイヤ式スイッチを元の位置に戻す前にロックを無効にする必要があります。. ポジティブラッチ及び正極NCコンタクト ワイヤ長75 mまで対応できるスイッチ 金属性ハウジング エンクロージャはねじ止め式 IP65等級 動作温度: -25 to +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする