内容量1個
仕様電源電圧:24 V許容電流値:1.5 A併用可能製品:PM230、PM240、PM250周囲温度:0 → +50℃全体の幅:73mm全長:199mm全体的な深さ:46mmコントロールパネル:なしフィールドバス通信タイプ:ModBusシリーズ:SINAMICS G120SINAMICS G120 - 標準インバータ - 制御ユニット. SINAMICS G120はモジュラインバータシステムで、基本的には電源モジュール(PM)と制御ユニッ(CU)の2つの制御ユニットで構成されます。 制御ユニットは、電源モジュール及び接続されたモータを複数の異なるモードで制御して監視します。 このユニットは、ローカル又は中央のコントローラや監視デバイスとの通信をサポートしています。 CU240制御ユニットは、コンベヤベルト、ミキサ、押出機などの一般的な機械構造において幅広い用途に適しています。. 制御ユニットG120 無償ファンクションブロック(FFB) PIDコントローラ1台 モータ保持ブレーキ デジタル及びアナログI/O 電源装置(PU)との併用のため 異なるバージョンが利用可能: CU240B-2、USS及びModbus RTU対応制御ユニット、品番 ; 793-2128 793-2128 CU240B-2 DP、Profibus DP対応制御ユニット、品番 ; 793-2121 793-2121 CU240E-2、USS及びModbus RTU対応制御ユニット、基本安全機能(STO)搭載、品番 ; 793-2125 793-2125 CU240E-2 DP、Profibus DP対応制御ユニット、基本安全機能(STO)搭載、品番 ; 793-2134 793-2134
注文コード47131867
品番6SL3244-0BB00-1BA1