Siemens コントロールユニット SINAMICS G120

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:24 V許容電流値:1.5 A併用可能製品:PM230、PM240、PM250周囲温度:0 → +50℃全体の幅:73mm全長:199mm全体的な深さ:46mmコントロールパネル:なしフィールドバス通信タイプ:Profibusシリーズ:SINAMICS G120SINAMICS G120 - 標準インバータ - 制御ユニット. SINAMICS G120はモジュラインバータシステムで、基本的には電源モジュール(PM)と制御ユニッ(CU)の2つの制御ユニットで構成されます。 制御ユニットは、電源モジュール及び接続されたモータを複数の異なるモードで制御して監視します。 このユニットは、ローカル又は中央のコントローラや監視デバイスとの通信をサポートしています。 CU240制御ユニットは、コンベヤベルト、ミキサ、押出機などの一般的な機械構造において幅広い用途に適しています。. 制御ユニットG120 無償ファンクションブロック(FFB) PIDコントローラ1台 モータ保持ブレーキ デジタル及びアナログI/O 電源装置(PU)との併用のため 異なるバージョンが利用可能: CU240B-2、USS及びModbus RTU対応制御ユニット、品番 ; 793-2128 793-2128 CU240B-2 DP、Profibus DP対応制御ユニット、品番 ; 793-2121 793-2121 CU240E-2、USS及びModbus RTU対応制御ユニット、基本安全機能(STO)搭載、品番 ; 793-2125 793-2125 CU240E-2 DP、Profibus DP対応制御ユニット、基本安全機能(STO)搭載、品番 ; 793-2134 793-2134 注文コード47131894 品番6SL3244-0BB12-1PA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:24 V
許容電流値:1.5 A
併用可能製品:PM230、PM240、PM250
周囲温度:0 → +50℃
全体の幅:73mm
全長:199mm
全体的な深さ:46mm
コントロールパネル:なし
フィールドバス通信タイプ:Profibus
シリーズ:SINAMICS G120
SINAMICS G120 - 標準インバータ - 制御ユニット. SINAMICS G120はモジュラインバータシステムで、基本的には電源モジュール(PM)と制御ユニッ(CU)の2つの制御ユニットで構成されます。 制御ユニットは、電源モジュール及び接続されたモータを複数の異なるモードで制御して監視します。 このユニットは、ローカル又は中央のコントローラや監視デバイスとの通信をサポートしています。 CU240制御ユニットは、コンベヤベルト、ミキサ、押出機などの一般的な機械構造において幅広い用途に適しています。. 制御ユニットG120 無償ファンクションブロック(FFB) PIDコントローラ1台 モータ保持ブレーキ デジタル及びアナログI/O 電源装置(PU)との併用のため 異なるバージョンが利用可能: CU240B-2、USS及びModbus RTU対応制御ユニット、品番 ; 793-2128 793-2128 CU240B-2 DP、Profibus DP対応制御ユニット、品番 ; 793-2121 793-2121 CU240E-2、USS及びModbus RTU対応制御ユニット、基本安全機能(STO)搭載、品番 ; 793-2125 793-2125 CU240E-2 DP、Profibus DP対応制御ユニット、基本安全機能(STO)搭載、品番 ; 793-2134 793-2134

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする