Siemens サポートブラケット 3RU2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47131964 品番3RU2926-3AA01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:Support
範囲:Sirius Innovation
シリーズ:3RU2
CE、UL、CSA. ねじ止め端子はねじ止め端子過負荷でのみ使用でき、スプリング止め端子はスプリング止め端子過負荷でのみ使用できます。. 過負荷リレー - 3RUシリーズ. スイッチ位置のインジケータ及びテスト機能 停止ボタン 手動 / 自動リセット用のセレクタスイッチ ねじ接続又はスプリングクランプ型 インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧: 690 V 表面実装又はDINレールによるスタンドアロン取り付けを用意(品番 ; 706-1699 706-1699 などを参照). 最大80 Aの電流に対応する3RU21熱過負荷リレーは、通常の始動時に、電流の影響を受ける過負荷を保護するように設計されています。 これらの熱過負荷リレーは、SiriusサイズS0及びS00コンタクトとの併用向け
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする