Siemens セーフティリレー, 3SK1シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:24 V dcチャンネルの数:1安全カテゴリ ISO 13849-1:4SIL IEC61508:3パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e範囲:SIRIUSリセット方法:自動、監視付きターミナルタイプ:ケージクランプ幅:22.5mm3SK1 Advancedセーフティリレーは、ISO60204-1準拠の緊急オフ / 緊急停止装置、及びシャットダウンの制御やSTOP Category 1が必要なVDE0113-1 / DIN EN60204-1準拠の安全回路で使用できます。 外部回路によっては、IEC62061基準のSILCL 3、IEC61508基準のSIL 3、ISO13849-1基準のPL e (Cat. 4)を達成することも可能です。. 3SK1 Advanced時間遅延式基本ユニットには、NO回路又はP電位への出力スイッチングとして、2つの時間遅延イネーブル回路及び2つの瞬時イネーブル回路があります。. SIRIUS 3SK1 Advancedセーフティリレー - 設定可能. Advancedシリーズのセーフティリレーは、基本デバイスと入出力拡張から構成されています。 Advancedデバイスは、3ZY12デバイスコネクタを使用して接続できます。 システムを構成する際は必ず、入力拡張を基本ユニットの左側に、出力拡張(3SK121)を右側に取り付けてください。 制御電源が110〜240 V ac/dcの場合、3SK1230電源(システムの左端に取り付ける必要があります)からAdvancedシリーズに必要な24 V dc電圧を供給できます。 Advancedリレーシリーズの特徴は、柔軟にパラメータ化できるシングルデバイス、入力側・出力側両方に3ZY12デバイスコネクタを使用した拡張性、回路 / 出力を遅延してイネーブルする基本ユニットであることです。 3SK1 Advanced基本ユニットの前面には、機能設定用の4極スイッチと、ステータス及び機能表示用のLEDが4つあります。 セット / リセットボタンを使用して、機能設定をロードし、デバイスの再起動(リセット)を実行できます。 立ち上げ時には、デバイスはセルフテストを実行し、内部電子回路及びファームウェアが正常に動作しているかどうかがチェックされます。 回路の内部部品はすべて、動作中の障害を定期的に監視されます。 半導体出力は最長2 ms(動的)でダークテストを実行し、正常な動作を検証します。 セーフティリレーは、3ZYデバイスコネクタと入出力拡張モジュールを使用して拡張できます。. 機能設定用4極DIPスイッチ(パラメータ化) セット / リセットボタン ステータス及び機能表示用のLED x 4 センサ入力 x 2(チャンネル1及び2) 入力 x 1(カスケード回路) 入力 x 1 (スタートプッシュボタン回路) 外部ジャンパによるNOコンタクト /NCコンタクト評価 接続インターフェイス 取り外し可能な端子. 用途. 緊急オフ / 緊急停止監視 電気機械式ポジションスイッチ、ソリッドステートポジションスイッチ、又はソレノイドスイッチによる保護扉の監視 ライトアレイ / ライトバリア、レーザースキャナなどの非接触式保護機器の監視. 3SK1121 Advanced基本ユニット時間遅延(リレー出力). 瞬時イネーブル回路 x 2 (安全性関連回路、NOコンタクト) 時間遅延イネーブル回路 x 2 (安全性関連回路、NOコンタクト) 遅延時間設定用ポテンショメータ 時間機能: オフディレー動作. 3SK1122 Advanced基本ユニット時間遅延(ソリッドステート出力). 瞬時ソリッドステート出力 x 2 遅延ソリッドステート出力 x 2 遅延時間設定用ポテンショメータ 時間機能: オフディレー動作 注文コード47132646 品番3SK1122-2CB42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:24 V dc
チャンネルの数:1
安全カテゴリ ISO 13849-1:4
SIL IEC61508:3
パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e
範囲:SIRIUS
リセット方法:自動、監視付き
ターミナルタイプ:ケージクランプ
幅:22.5mm
3SK1 Advancedセーフティリレーは、ISO60204-1準拠の緊急オフ / 緊急停止装置、及びシャットダウンの制御やSTOP Category 1が必要なVDE0113-1 / DIN EN60204-1準拠の安全回路で使用できます。 外部回路によっては、IEC62061基準のSILCL 3、IEC61508基準のSIL 3、ISO13849-1基準のPL e (Cat. 4)を達成することも可能です。. 3SK1 Advanced時間遅延式基本ユニットには、NO回路又はP電位への出力スイッチングとして、2つの時間遅延イネーブル回路及び2つの瞬時イネーブル回路があります。. SIRIUS 3SK1 Advancedセーフティリレー - 設定可能. Advancedシリーズのセーフティリレーは、基本デバイスと入出力拡張から構成されています。 Advancedデバイスは、3ZY12デバイスコネクタを使用して接続できます。 システムを構成する際は必ず、入力拡張を基本ユニットの左側に、出力拡張(3SK121)を右側に取り付けてください。 制御電源が110〜240 V ac/dcの場合、3SK1230電源(システムの左端に取り付ける必要があります)からAdvancedシリーズに必要な24 V dc電圧を供給できます。 Advancedリレーシリーズの特徴は、柔軟にパラメータ化できるシングルデバイス、入力側・出力側両方に3ZY12デバイスコネクタを使用した拡張性、回路 / 出力を遅延してイネーブルする基本ユニットであることです。 3SK1 Advanced基本ユニットの前面には、機能設定用の4極スイッチと、ステータス及び機能表示用のLEDが4つあります。 セット / リセットボタンを使用して、機能設定をロードし、デバイスの再起動(リセット)を実行できます。 立ち上げ時には、デバイスはセルフテストを実行し、内部電子回路及びファームウェアが正常に動作しているかどうかがチェックされます。 回路の内部部品はすべて、動作中の障害を定期的に監視されます。 半導体出力は最長2 ms(動的)でダークテストを実行し、正常な動作を検証します。 セーフティリレーは、3ZYデバイスコネクタと入出力拡張モジュールを使用して拡張できます。. 機能設定用4極DIPスイッチ(パラメータ化) セット / リセットボタン ステータス及び機能表示用のLED x 4 センサ入力 x 2(チャンネル1及び2) 入力 x 1(カスケード回路) 入力 x 1 (スタートプッシュボタン回路) 外部ジャンパによるNOコンタクト /NCコンタクト評価 接続インターフェイス 取り外し可能な端子. 用途. 緊急オフ / 緊急停止監視 電気機械式ポジションスイッチ、ソリッドステートポジションスイッチ、又はソレノイドスイッチによる保護扉の監視 ライトアレイ / ライトバリア、レーザースキャナなどの非接触式保護機器の監視. 3SK1121 Advanced基本ユニット時間遅延(リレー出力). 瞬時イネーブル回路 x 2 (安全性関連回路、NOコンタクト) 時間遅延イネーブル回路 x 2 (安全性関連回路、NOコンタクト) 遅延時間設定用ポテンショメータ 時間機能: オフディレー動作. 3SK1122 Advanced基本ユニット時間遅延(ソリッドステート出力). 瞬時ソリッドステート出力 x 2 遅延ソリッドステート出力 x 2 遅延時間設定用ポテンショメータ 時間機能: オフディレー動作
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする