Siemens セーフティリレー, 安全接点4, 3SK1シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:24 V ac/dcチャンネルの数:1安全カテゴリ ISO 13849-1:4SIL IEC61508:3パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e安全接点:4範囲:SIRIUSリセット方法:自動、監視付きターミナルタイプ:ケージクランプ幅:22.5mm3SK1セーフティリレーは、ISO 13850に準拠して緊急オフ / 緊急停止装置で、そしてVDE 0113-1及び / 又はDIN EN 60204-1に準拠して安全回路で使用できます。 外部回路によっては、IEC62061基準のSILCL 3、IEC61508基準のSIL 3、ISO13849-1基準のPL e (Cat. 4)を達成することも可能です。. SIRIUS 3SK1標準セーフティリレー. 標準シリーズのセーフティリレーは、スタンドアロンデバイスとして構成することも、又は従来の配線技術を持つ拡張可能なソリューションとして構成することもできます。 標準シリーズの主眼は、1台の装置でシンプルな複数のセーフティーアプリケーションを提供し、拡張ユニットと外部配線を使用した出力側の拡張を可能にすることです。 入力側での拡張はできません。. 用途. 緊急オフ / 緊急停止監視 電気機械式ポジションスイッチ、ソリッドステートポジションスイッチ、又はソレノイドスイッチによる保護扉の監視 ライトアレイ / ライトバリア、レーザースキャナなどの非接触式保護機器の監視. 3SK1111標準基本ユニットインスタント(リレー出力). SIRIUS 3SK1111は、EN 60204-1に準拠したEMERGENCY OFF(緊急オフ)及びEMERGENCY STOP(緊急停止)機器用の2チャネルセーフティリレーです。 このユニットには、ポジティブドライブ式のリレーが装備されており、各オン / オフのサイクルごとに自己をモニタします。 このセーフティリレーには、NO回路として3つのイネーブル回路(セーフティー関連の回路)と信号回路(セーフティー関連ではない回路、NCコンタクト)が1つ装備されています。 3SK1111基本ユニットの正面には、機能設定用のスライドスイッチ1つと、操作ステータスを表示する2つのLEDがあります。. センサ入力 x 2(チャンネル1及び2) 1 x フィードバック回路とSTARTボタン用の入力 3 x イネーブル回路(セーフティー関連の回路、NOコンタクト) 1 x 信号回路(セーフティーに関連しない回路、NCコンタクト) 2 x 操作ステータスを表示するLED 機能設定用のスライドスイッチ シングルチャンネル又は2チャンネル接続 センサチャネル1と2の間のクロス回路検出 エンクロージャ幅22.5 mm 取り外し可能な端子. 3SK1112標準基本ユニットインスタント(ソリッドステート出力). SIRIUS 3SK1112セーフティリレーには、セーフティー関連のソリッドステート安全出力が2つ、セーフティー関連ではない信号回路が1つあります。 セーフティリレーの正面には、機能設定用の4極DIPスイッチと、ステータス及び機能表示用の4つのLEDがあります。 セット / リセットボタンは、機能設定をロードするためと、ユニットを再起動(リセット)するために使用されます。 試運転時に、3SK1112標準基本ユニットは自己テストを行います。このテストでは、内部電子機器及びファームウェアが正しく機能することが確認されます。 回路のあらゆるセーフティー上の内部重要部分は、運転中にエラーがないか循環的にモニタされます。. 機能設定用4極DIPスイッチ(パラメータ化) セット / リセットボタン ステータス及び機能表示用のLED x 4 センサ入力 x 2(チャンネル1及び2) 入力 x 1(カスケード回路) 1 x 入力(START押しボタン回路) 1 x 入力(フィードバック回路) 2 x テスト出力 2 x つのセーフソリッドステート出力 1 x ソリッドステート信号回路 エンクロージャ幅22.5 mm 取り外し可能な端子 注文コード47132734 品番3SK1111-2AB30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:24 V ac/dc
チャンネルの数:1
安全カテゴリ ISO 13849-1:4
SIL IEC61508:3
パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e
安全接点:4
範囲:SIRIUS
リセット方法:自動、監視付き
ターミナルタイプ:ケージクランプ
幅:22.5mm
3SK1セーフティリレーは、ISO 13850に準拠して緊急オフ / 緊急停止装置で、そしてVDE 0113-1及び / 又はDIN EN 60204-1に準拠して安全回路で使用できます。 外部回路によっては、IEC62061基準のSILCL 3、IEC61508基準のSIL 3、ISO13849-1基準のPL e (Cat. 4)を達成することも可能です。. SIRIUS 3SK1標準セーフティリレー. 標準シリーズのセーフティリレーは、スタンドアロンデバイスとして構成することも、又は従来の配線技術を持つ拡張可能なソリューションとして構成することもできます。 標準シリーズの主眼は、1台の装置でシンプルな複数のセーフティーアプリケーションを提供し、拡張ユニットと外部配線を使用した出力側の拡張を可能にすることです。 入力側での拡張はできません。. 用途. 緊急オフ / 緊急停止監視 電気機械式ポジションスイッチ、ソリッドステートポジションスイッチ、又はソレノイドスイッチによる保護扉の監視 ライトアレイ / ライトバリア、レーザースキャナなどの非接触式保護機器の監視. 3SK1111標準基本ユニットインスタント(リレー出力). SIRIUS 3SK1111は、EN 60204-1に準拠したEMERGENCY OFF(緊急オフ)及びEMERGENCY STOP(緊急停止)機器用の2チャネルセーフティリレーです。 このユニットには、ポジティブドライブ式のリレーが装備されており、各オン / オフのサイクルごとに自己をモニタします。 このセーフティリレーには、NO回路として3つのイネーブル回路(セーフティー関連の回路)と信号回路(セーフティー関連ではない回路、NCコンタクト)が1つ装備されています。 3SK1111基本ユニットの正面には、機能設定用のスライドスイッチ1つと、操作ステータスを表示する2つのLEDがあります。. センサ入力 x 2(チャンネル1及び2) 1 x フィードバック回路とSTARTボタン用の入力 3 x イネーブル回路(セーフティー関連の回路、NOコンタクト) 1 x 信号回路(セーフティーに関連しない回路、NCコンタクト) 2 x 操作ステータスを表示するLED 機能設定用のスライドスイッチ シングルチャンネル又は2チャンネル接続 センサチャネル1と2の間のクロス回路検出 エンクロージャ幅22.5 mm 取り外し可能な端子. 3SK1112標準基本ユニットインスタント(ソリッドステート出力). SIRIUS 3SK1112セーフティリレーには、セーフティー関連のソリッドステート安全出力が2つ、セーフティー関連ではない信号回路が1つあります。 セーフティリレーの正面には、機能設定用の4極DIPスイッチと、ステータス及び機能表示用の4つのLEDがあります。 セット / リセットボタンは、機能設定をロードするためと、ユニットを再起動(リセット)するために使用されます。 試運転時に、3SK1112標準基本ユニットは自己テストを行います。このテストでは、内部電子機器及びファームウェアが正しく機能することが確認されます。 回路のあらゆるセーフティー上の内部重要部分は、運転中にエラーがないか循環的にモニタされます。. 機能設定用4極DIPスイッチ(パラメータ化) セット / リセットボタン ステータス及び機能表示用のLED x 4 センサ入力 x 2(チャンネル1及び2) 入力 x 1(カスケード回路) 1 x 入力(START押しボタン回路) 1 x 入力(フィードバック回路) 2 x テスト出力 2 x つのセーフソリッドステート出力 1 x ソリッドステート信号回路 エンクロージャ幅22.5 mm 取り外し可能な端子
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3230:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする