Siemens タイマー リレー マルチ動作

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:110 → 240 V ac、24 V ac/dc時間範囲:0.05 → 100 h、0.05 → 100 min、0.05 → 100 s取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:多機能コンタクトの数:1時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:NO / NC最大電流:1 (dc)、3 (ac) Aターミナルタイプ:ねじ最大電圧:250 V ac/dc幅:45mmIEC60947-5-1、IEC61812-1、IEC60721-3-3. UL認定 / UL認定(カナダ). 多機能タイミングリレー - 3RP20シリーズ. シリーズ3RP20多機能タイミングリレー. ロータリスイッチで機能と時間範囲を選択可能 設定許容誤差: 5 % (標準) 反復精度: ;1 % 幅: 45 mm 注文コード47132908 品番3RP2005-1AP30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:110 → 240 V ac、24 V ac/dc
時間範囲:0.05 → 100 h、0.05 → 100 min、0.05 → 100 s
取り付けタイプ:DINレール
タイマ機能の数:多機能
コンタクトの数:1
時間増分:時間 , 分 , 秒
電源:外部
接点構成:NO / NC
最大電流:1 (dc)、3 (ac) A
ターミナルタイプ:ねじ
最大電圧:250 V ac/dc
幅:45mm
IEC60947-5-1、IEC61812-1、IEC60721-3-3. UL認定 / UL認定(カナダ). 多機能タイミングリレー - 3RP20シリーズ. シリーズ3RP20多機能タイミングリレー. ロータリスイッチで機能と時間範囲を選択可能 設定許容誤差: 5 % (標準) 反復精度: ;1 % 幅: 45 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする