内容量1個
仕様電源電圧:200 → 240 V時間範囲:1 → 20秒取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:多機能コンタクトの数:2時間増分:秒電源:外部接点構成:SPNO最大電流:1 Aターミナルタイプ:ケージクランプ幅:22.5mmSiemens SIRIUS 3RP15 - 多機能タイマリレー. 多機能タイミングリレーSIRIUS 3RP15は、時間遅延に関わる全ての動作に対応する制御回路、始動回路、保護回路で使用されています。 これらのリレーのタイマ設定は、極めて高い機能性と高反復精度を誇っています。. 多機能 電圧制御用タイミングリレーの状態を表示するLED 切り替えたリレーを表示するLED 機能セレクタスイッチ 時間設定範囲の選択用スイッチ 幅22.5 mmのハウジングによる小型設計 DINレール取り付け
注文コード47132935
品番3RP1574-2NP30