SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
Siemens タッチパネル ディスプレイ 6AV2123
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
メーカーシリーズ:6AV2123製品レンジ:CAN Touchディスプレイのタイプ:TFTディスプレイのサイズ:9 インチディスプレイの解像度:800 x 250pixelsディスプレイの色:色ポート数:2ポートタイプ:イーサネット、USBプロセッサのタイプ:ARMオンボードメモリ:10 MB, 256 kBバックライト:あり電源電圧:24 V dc寸法:267 x 182 x 55 mm
注文コード
47133048
品番
6AV2123-2JB03-0AX0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メーカーシリーズ:6AV2123
製品レンジ:CAN Touch
ディスプレイのタイプ:TFT
ディスプレイのサイズ:9 インチ
ディスプレイの解像度:800 x 250pixels
ディスプレイの色:色
ポート数:2
ポートタイプ:イーサネット、USB
プロセッサのタイプ:ARM
オンボードメモリ:10 MB, 256 kB
バックライト:あり
電源電圧:24 V dc
寸法:267 x 182 x 55 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応