SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
Siemens タッチパネル ディスプレイ 6AV2123
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
メーカーシリーズ:6AV2123製品レンジ:CAN Touchディスプレイのタイプ:TFTディスプレイのサイズ:12 インチディスプレイの解像度:1280 x 800pixelsディスプレイの色:色ポート数:3ポートタイプ:RS-422, RS-485, USBプロセッサのタイプ:ARMオンボードメモリ:10 MB, 256 kBバックライト:あり電源電圧:24 V dc幅:245mm
注文コード
47133057
品番
6AV2123-2MA03-0AX0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メーカーシリーズ:6AV2123
製品レンジ:CAN Touch
ディスプレイのタイプ:TFT
ディスプレイのサイズ:12 インチ
ディスプレイの解像度:1280 x 800pixels
ディスプレイの色:色
ポート数:3
ポートタイプ:RS-422, RS-485, USB
プロセッサのタイプ:ARM
オンボードメモリ:10 MB, 256 kB
バックライト:あり
電源電圧:24 V dc
幅:245mm
RoHS指令(10物質対応)
対応