Siemens リレー 24V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コイル電圧:24V dcスイッチング電流:2.5 Aターミナルタイプ:ネジシリーズ:LZX最大スイッチング電圧 AC:230Vアプリケーションタイプ:電力長さ:12.5mm奥行き:12.7mm高さ:12.7mm寸法:12.5 x 19.5 x 12.7mmLZS Plug-in Relay. A range of plug-in coupling relays from Siemens available both as complete devices and as single modules for self assembly or spares. The complete LZS devices consist of a socket, plug-in relay, hold/reject clip, LED module and inscription label. All designs boast tried and tested screw or push-in, spring loaded terminals with hard gold-plated contacts for optimum interaction with electronic controls. The PT relay design does not feature a latching mechanism. Tested to AC-15 and DC-13 switching capacity Vibration proof connection 注文コード47135306 品番LZX:RT424024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コイル電圧:24V dc
スイッチング電流:2.5 A
ターミナルタイプ:ネジ
シリーズ:LZX
最大スイッチング電圧 AC:230V
アプリケーションタイプ:電力
長さ:12.5mm
奥行き:12.7mm
高さ:12.7mm
寸法:12.5 x 19.5 x 12.7mm
LZS Plug-in Relay. A range of plug-in coupling relays from Siemens available both as complete devices and as single modules for self assembly or spares. The complete LZS devices consist of a socket, plug-in relay, hold/reject clip, LED module and inscription label. All designs boast tried and tested screw or push-in, spring loaded terminals with hard gold-plated contacts for optimum interaction with electronic controls. The PT relay design does not feature a latching mechanism. Tested to AC-15 and DC-13 switching capacity Vibration proof connection
コイル定格電圧(V)DC24 取付方式プラグインソケット 接点構成DPDT 端子形状ねじ端子 接点最大許容電圧(V)AC230 接点最大許容電流(A)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする