内容量1個
仕様コイル電圧:24V dc接点構成:4PDT取り付けタイプ:プラグイン ターミナルタイプ:ネジシリーズ:LZS最大スイッチング電圧 AC:230V最大スイッチング電圧 DC:24Vアプリケーションタイプ:電力長さ:28mm奥行き:75mm高さ:75mm寸法:28 x 73.1 x 75mmLZS Plug-in Relay. A range of plug-in coupling relays from Siemens available both as complete devices and as single modules for self assembly or spares. The complete LZS devices consist of a socket, plug-in relay, hold/reject clip, LED module and inscription label. All designs boast tried and tested screw or push-in, spring loaded terminals with hard gold-plated contacts for optimum interaction with electronic controls. The PT relay design does not feature a latching mechanism. Tested to AC-15 and DC-13 switching capacity Vibration proof connection
注文コード47135349
品番LZS:PT5A5L24