Siemens 安全スイッチ SIRIUS 3SE5シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アクチュエータのタイプ:Plunger通常の状態の構成:NO/NCIP評価:IP65接続タイプ:Screwハウジング材質:Plasticシリーズ:3SE5幅:31mm3SE5リミットスイッチ、モジュラユニット. SIRIUS 3SE5リミットスイッチは、一貫性のあるモジュラ型の設計を備え、様々なタイプや動作機構が選択できるため、様々な一般的産業用途に必要な性能を確実に発揮します。 このリミットスイッチは標準的な設計と機能を備えているため、簡単に適切なスイッチを選択できるうえ、設置、配線、メンテナンスをすばやく簡単に行うことができます。 SIRIUS 3SE5は、適切な製品を選択し、3TK28、ASISafe、SIMATIC、SINUMERIKなどのフェールセーフ評価ユニットと組み合わせると、ISO 13849-1 (EN 954-1)のカテゴリ4までの安全用途に対応できるよう設計されています。. エンクロージャサイズ. オープンタイプの一スイッチ、IP20 (3SE5 250-*****) プラスチックエンクロージャ、EN 50047準拠、幅31 mm、IP65、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 232-*****及び3SE5 234-*****) プラスチックエンクロージャ、EN 50041準拠、幅40 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 132-*****及び3SE5 134-*****) プラスチックエンクロージャ、幅50 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ2箇所(3SE5 242-*****) 金属製エンクロージャ、EN 50047準拠、幅31 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 212-*****及び3SE5 214-*****) 金属製エンクロージャ、EN 50041準拠、幅40 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 112-*****) 金属製エンクロージャ、幅56 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ3箇所(3SE5 122-*****) XL金属製エンクロージャ、コンタクト数4 → 6、幅56 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ3箇所(3SE5 162-*****) エンクロージャ、周囲温度-40 ℃まで対応(3SE5 ***-*****-1AJ0). エンクロージャタイプ. スローアクション又はスナップ式コンタクトとして設計された2個又は3個のコンタクトを備えるコンタクトブロック(ねじ止め端子)を搭載。スローアクションコンタクトはメークビフォアブレークも搭載(技術データ参照) オプションのLEDステータス表示(3SE5 ***-1K***及び3SE5 ***-1L***) M20 x 1.5サイズの接続ねじか、4又は5極のM12コネクタソケット(技術データ参照)を装備 防食機能を高めたタイプ(3SE5 ***-*****-1CA0) -40 ℃までの動作温度に対応したタイプ(3SE5 ***-*****-1AJ0). 特長. 共通インターフェイスのプラグで取り付けるため、アクチュエータヘッドの交換や取り付けが簡単 塩化ゴム製ダイアフラム内蔵(低温及び苛酷な環境で高機能の安全性を実現) アクチュエータヘッドは、いずれも22.5 °ずつ回転可能 プラスチックエンクロージャ用高速接続システムにより、取り付け所要時間を最大25 %まで削減 3極コンタクトブロックを備えたタイプは、2極コンタクトブロックと同じ寸法で、冗長な切断及び信号機能の追加により、極めて優れた安全性を確実に実現 IP65 / 66 / 67保護等級 スイッチングポイントと取り付け方法はEN 50041又はEN 50047に準拠 オーバーストロークの3 mmの角を丸めたプランジャ(全ストロークは9 mm)により、スイッチング時の許容差大 注文コード47136548 品番3SE5232-0BC05
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクチュエータのタイプ:Plunger
通常の状態の構成:NO/NC
IP評価:IP65
接続タイプ:Screw
ハウジング材質:Plastic
シリーズ:3SE5
幅:31mm
3SE5リミットスイッチ、モジュラユニット. SIRIUS 3SE5リミットスイッチは、一貫性のあるモジュラ型の設計を備え、様々なタイプや動作機構が選択できるため、様々な一般的産業用途に必要な性能を確実に発揮します。 このリミットスイッチは標準的な設計と機能を備えているため、簡単に適切なスイッチを選択できるうえ、設置、配線、メンテナンスをすばやく簡単に行うことができます。 SIRIUS 3SE5は、適切な製品を選択し、3TK28、ASISafe、SIMATIC、SINUMERIKなどのフェールセーフ評価ユニットと組み合わせると、ISO 13849-1 (EN 954-1)のカテゴリ4までの安全用途に対応できるよう設計されています。. エンクロージャサイズ. オープンタイプの一スイッチ、IP20 (3SE5 250-*****) プラスチックエンクロージャ、EN 50047準拠、幅31 mm、IP65、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 232-*****及び3SE5 234-*****) プラスチックエンクロージャ、EN 50041準拠、幅40 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 132-*****及び3SE5 134-*****) プラスチックエンクロージャ、幅50 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ2箇所(3SE5 242-*****) 金属製エンクロージャ、EN 50047準拠、幅31 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 212-*****及び3SE5 214-*****) 金属製エンクロージャ、EN 50041準拠、幅40 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 112-*****) 金属製エンクロージャ、幅56 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ3箇所(3SE5 122-*****) XL金属製エンクロージャ、コンタクト数4 → 6、幅56 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ3箇所(3SE5 162-*****) エンクロージャ、周囲温度-40 ℃まで対応(3SE5 ***-*****-1AJ0). エンクロージャタイプ. スローアクション又はスナップ式コンタクトとして設計された2個又は3個のコンタクトを備えるコンタクトブロック(ねじ止め端子)を搭載。スローアクションコンタクトはメークビフォアブレークも搭載(技術データ参照) オプションのLEDステータス表示(3SE5 ***-1K***及び3SE5 ***-1L***) M20 x 1.5サイズの接続ねじか、4又は5極のM12コネクタソケット(技術データ参照)を装備 防食機能を高めたタイプ(3SE5 ***-*****-1CA0) -40 ℃までの動作温度に対応したタイプ(3SE5 ***-*****-1AJ0). 特長. 共通インターフェイスのプラグで取り付けるため、アクチュエータヘッドの交換や取り付けが簡単 塩化ゴム製ダイアフラム内蔵(低温及び苛酷な環境で高機能の安全性を実現) アクチュエータヘッドは、いずれも22.5 °ずつ回転可能 プラスチックエンクロージャ用高速接続システムにより、取り付け所要時間を最大25 %まで削減 3極コンタクトブロックを備えたタイプは、2極コンタクトブロックと同じ寸法で、冗長な切断及び信号機能の追加により、極めて優れた安全性を確実に実現 IP65 / 66 / 67保護等級 スイッチングポイントと取り付け方法はEN 50041又はEN 50047に準拠 オーバーストロークの3 mmの角を丸めたプランジャ(全ストロークは9 mm)により、スイッチング時の許容差大
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする