SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
Siemens 回路トリップ 低電圧リリース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
範囲:Sirius Innovationシリーズ:3RV2併用可能製品:3RV2 Seriesタイプ:Undervoltage Release定格制御電圧:230 V ac, 240 V ac回路保護アクセサリ
注文コード
47136794
品番
3RV2902-1AP0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
範囲:Sirius Innovation
シリーズ:3RV2
併用可能製品:3RV2 Series
タイプ:Undervoltage Release
定格制御電圧:230 V ac, 240 V ac
回路保護アクセサリ
RoHS指令(10物質対応)
対応