Siemens 拡張モジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:LOGO! 8電源電圧:24 V dc出力タイプ:アナログ出力数:2取り付けタイプ:DINレール幅:35.5mm長さ:90mmターミナルタイプ:ネジプログラミングインターフェイス:Computerモジュールタイプ:I/O拡張出力電流:300 mALOGO! 8 - 拡張モジュール. LOGO! 8は、Siemensの最新世代のインテリジェントロジックモジュールです。旧世代からの緻密なアップグレードが行われています。 改良点には、簡単に取り扱えるようになった点、視覚的な表示が可能な新しいディスプレイ、及びロジックモジュールの全シリーズに搭載されたイーサネット経由の通信機能の充実などがあります。 LOGO! 8のさらなる利点は、すべてのロジックモジュールに、HTMLコーディング知識が不要な「ドラッグアンドドロップ」プログラミング機能を搭載したWebサーバーが組み込まれている点です。. LOGO! 8専用の各種拡張モジュールにより、24デジタル入力、16デジタル出力、8アナログ入力、及び2アナログ出力に個別に拡張することができます。 最大構成では、88デジタル入力、80デジタル入力、40アナログ入力、及び18アナログ出力まで拡張することができます。 LOGO! 8拡張オプションは柔軟性が高いため、広範囲にわたるカスタマイズによって用途に対応することができます。 注文コード47136864 品番6ED1055-1MM00-0BA2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:LOGO! 8
電源電圧:24 V dc
出力タイプ:アナログ
出力数:2
取り付けタイプ:DINレール
幅:35.5mm
長さ:90mm
ターミナルタイプ:ネジ
プログラミングインターフェイス:Computer
モジュールタイプ:I/O拡張
出力電流:300 mA
LOGO! 8 - 拡張モジュール. LOGO! 8は、Siemensの最新世代のインテリジェントロジックモジュールです。旧世代からの緻密なアップグレードが行われています。 改良点には、簡単に取り扱えるようになった点、視覚的な表示が可能な新しいディスプレイ、及びロジックモジュールの全シリーズに搭載されたイーサネット経由の通信機能の充実などがあります。 LOGO! 8のさらなる利点は、すべてのロジックモジュールに、HTMLコーディング知識が不要な「ドラッグアンドドロップ」プログラミング機能を搭載したWebサーバーが組み込まれている点です。. LOGO! 8専用の各種拡張モジュールにより、24デジタル入力、16デジタル出力、8アナログ入力、及び2アナログ出力に個別に拡張することができます。 最大構成では、88デジタル入力、80デジタル入力、40アナログ入力、及び18アナログ出力まで拡張することができます。 LOGO! 8拡張オプションは柔軟性が高いため、広範囲にわたるカスタマイズによって用途に対応することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする