SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
Siemens 拡張モジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:LOGO!出力タイプ:デジタル出力数:4入力タイプ:デジタル入力数:4取り付けタイプ:DINレール幅:36mm長さ:90mm併用可能製品:LOGOシリーズモジュールタイプ:スレーブモジュールLOGO! ASiスレーブモード. このインターフェイスにより、ASiベースのシステムでLOGO! モジュールを機能させることができます。. デジタル入力 x 4 4デジタル入力
注文コード
47136873
品番
3RK1400-0CE10-0AA2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:LOGO!
出力タイプ:デジタル
出力数:4
入力タイプ:デジタル
入力数:4
取り付けタイプ:DINレール
幅:36mm
長さ:90mm
併用可能製品:LOGOシリーズ
モジュールタイプ:スレーブモジュール
LOGO! ASiスレーブモード. このインターフェイスにより、ASiベースのシステムでLOGO! モジュールを機能させることができます。. デジタル入力 x 4 4デジタル入力