Siemens 磁石 3SE6 Safety Switch 磁石

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アクチュエータのタイプ:Magnet併用可能製品:3SE6 Safety Switchマグネットは別売り. 3SE6、コード付き、ミニチュア. カバー、フラップ、ドアなど可動式保護ガードに取り付けることができるように設計されたマグネットスイッチ。 清浄、消毒、汚染除去が必要な区域に最適 IP67定格 適切な安全リレー: ; 528-0908 528-0908 有効動作距離: 4 → 14 mm 適切なコード付きマグネット: 品番 ; 528-0857 528-0857 ケーブル長: 3 m 注文コード47137117 品番3SE6704-3BA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクチュエータのタイプ:Magnet
併用可能製品:3SE6 Safety Switch
マグネットは別売り. 3SE6、コード付き、ミニチュア. カバー、フラップ、ドアなど可動式保護ガードに取り付けることができるように設計されたマグネットスイッチ。 清浄、消毒、汚染除去が必要な区域に最適 IP67定格 適切な安全リレー: ; 528-0908 528-0908 有効動作距離: 4 → 14 mm 適切なコード付きマグネット: 品番 ; 528-0857 528-0857 ケーブル長: 3 m
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする