Siemens 磁石 3SE6 Safety Switch 磁石

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アクチュエータのタイプ:Magnet併用可能製品:3SE6 Safety Switchコード付きマグネットは別売り(RS品番 ; 528-0879 528-0879 )です。適合するセーフティリレーは、RS品番 ; 528-0908 528-0908 を使用してください。. 3SE6、コード付き、角型非接触安全スイッチ. SIRIUS 3SE6非接触安全スイッチは、フード、フラップ、ドアなどの可動保護ガードに取り付ける目的で設計されています。密閉型設計とIP67の高い保護等級により、この磁気式安全スイッチは、汚染物質、洗浄処理、殺菌処理に曝される場所に最適です。. フード、フラップ、ドアなどの可動保護ガードに取り付け可能 汚染物質、洗浄処理、殺菌処理に曝される場所に最適 IP67侵入保護 安全なスイッチング距離: オン5 mm、オフ15 mm 注文コード47137126 品番3SE6704-2BA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクチュエータのタイプ:Magnet
併用可能製品:3SE6 Safety Switch
コード付きマグネットは別売り(RS品番 ; 528-0879 528-0879 )です。適合するセーフティリレーは、RS品番 ; 528-0908 528-0908 を使用してください。. 3SE6、コード付き、角型非接触安全スイッチ. SIRIUS 3SE6非接触安全スイッチは、フード、フラップ、ドアなどの可動保護ガードに取り付ける目的で設計されています。密閉型設計とIP67の高い保護等級により、この磁気式安全スイッチは、汚染物質、洗浄処理、殺菌処理に曝される場所に最適です。. フード、フラップ、ドアなどの可動保護ガードに取り付け可能 汚染物質、洗浄処理、殺菌処理に曝される場所に最適 IP67侵入保護 安全なスイッチング距離: オン5 mm、オフ15 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする