内容量1個
仕様電源電圧:100 → 127 V時間範囲:0.05 → 600秒操作のモード:オフディレー取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:シングルコンタクトの数:1時間増分:秒電源:外部接点構成:SPDT最大電流:1 Aターミナルタイプ:ねじ幅:22.5mmSiemens SIRIUS 3RP15 - オフディレータイマリレー. オフディレータイミングリレーSIRIUS 3RP15は、時間遅延に関わるあらゆる動作に対応する制御回路、始動回路、保護回路で使用されます。 これらのリレーのタイマ設定は、極めて高い機能性と高反復精度を誇っています。. オフディレー機能 電圧制御用タイミングリレーの状態を表示するLED 切り替えたリレーを表示するLED 時間設定範囲の選択用スイッチ 幅22.5 mmのハウジングによる小型設計 DINレール取り付け
注文コード47137826
品番3RP1540-1AJ31