Siemens 遅延リレー オフディレー シングル動作

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:12 → 240 V ac/dc時間範囲:0.05 → 100秒、3 → 100分、5 → 100時間操作のモード:オフディレー取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:シングルコンタクトの数:1時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:SPDT最大電流:1 (dc) A、3 (ac) Aターミナルタイプ:ねじ最大電圧:250 V ac/dc長さ:90mm7PV15 - タイマリレー、リアルシャットオフディレー. 7種類の時間レンジ ワイドレンジ入力 操作中に時間レンジを変更可能 通電していない状態で機能的な動作を変更可能 高反復精度 過電圧保護を内蔵 LEDステータス表示 スリムなデザイン 注文コード47137896 品番7PV1540-1AW30
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様17種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:12 → 240 V ac/dc
時間範囲:0.05 → 100秒、3 → 100分、5 → 100時間
操作のモード:オフディレー
取り付けタイプ:DINレール
タイマ機能の数:シングル
コンタクトの数:1
時間増分:時間 , 分 , 秒
電源:外部
接点構成:SPDT
最大電流:1 (dc) A、3 (ac) A
ターミナルタイプ:ねじ
最大電圧:250 V ac/dc
長さ:90mm
7PV15 - タイマリレー、リアルシャットオフディレー. 7種類の時間レンジ ワイドレンジ入力 操作中に時間レンジを変更可能 通電していない状態で機能的な動作を変更可能 高反復精度 過電圧保護を内蔵 LEDステータス表示 スリムなデザイン
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする