3RP1540-1AB31 Siemens 遅延リレー オフディレー シングル動作 SIEMENS 47137948

Siemens 遅延リレー オフディレー シングル動作

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:24 V ac/dc時間範囲:0.05→ 1秒操作のモード:オフディレー取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:シングルコンタクトの数:1時間増分:秒電源:外部接点構成:SPDT最大電流:1 (dc) A、3 (ac) Aターミナルタイプ:ねじ最小電圧:24 V ac/dc最大電圧:250 V dc、400 V ac幅:22.5mmSiemens SIRIUS 3RP15 - オフディレータイマリレー. オフディレータイミングリレーSIRIUS 3RP15は、時間遅延に関わるあらゆる動作に対応する制御回路、始動回路、保護回路で使用されます。 これらのリレーのタイマ設定は、極めて高い機能性と高反復精度を誇っています。. オフディレー機能 電圧制御用タイミングリレーの状態を表示するLED 切り替えたリレーを表示するLED 時間設定範囲の選択用スイッチ 幅22.5 mmのハウジングによる小型設計 DINレール取り付け 注文コード47137948 品番3RP1540-1AB31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様17種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:24 V ac/dc
時間範囲:0.05→ 1秒
操作のモード:オフディレー
取り付けタイプ:DINレール
タイマ機能の数:シングル
コンタクトの数:1
時間増分:秒
電源:外部
接点構成:SPDT
最大電流:1 (dc) A、3 (ac) A
ターミナルタイプ:ねじ
最小電圧:24 V ac/dc
最大電圧:250 V dc、400 V ac
幅:22.5mm
Siemens SIRIUS 3RP15 - オフディレータイマリレー. オフディレータイミングリレーSIRIUS 3RP15は、時間遅延に関わるあらゆる動作に対応する制御回路、始動回路、保護回路で使用されます。 これらのリレーのタイマ設定は、極めて高い機能性と高反復精度を誇っています。. オフディレー機能 電圧制御用タイミングリレーの状態を表示するLED 切り替えたリレーを表示するLED 時間設定範囲の選択用スイッチ 幅22.5 mmのハウジングによる小型設計 DINレール取り付け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする