SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
Siemens 遅延リレー オンディレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47137993
品番
7PV1513-1AQ30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:100 → 127 V ac
時間範囲:5 → 100秒
操作のモード:オンディレー
取り付けタイプ:DINレール
コンタクトの数:1
時間増分:秒
電源:外部
接点構成:1CO
最大電流:3 A
ターミナルタイプ:ねじ
最小電圧:100 V ac
最大電圧:127 V ac
幅:67mm