3RP2025-2AQ30 Siemens 遅延リレー オンディレー シングル動作 SIEMENS 47138036

Siemens 遅延リレー オンディレー シングル動作

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:100 → 127 V ac, 最大24 V ac/dc時間範囲:0.05秒 → 100時間操作のモード:オンディレー取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:シングルコンタクトの数:1シリーズ:3RP20時間増分:時間 , 秒電源:外部接点構成:SPDT最大電流:1 (dc) A、3 (ac) Aターミナルタイプ:ケージクランプ最小電圧:100 V ac最大電圧:24 V ac/dc, 127 V ac幅:73mmSiemens SIRIUS 3RP20 - オンディレータイマリレー. SIRIUS 3RP20シリーズソリッドステートタイムディレーリレーは、時間遅延に関わる全ての動作に対応する制御回路、始動回路、保護回路で使用されます。 非常に先進的なコンセプトにより、このタイムディレーリレーは、業界の制御キャビネット、スイッチギア、制御のメーカーにとって最適なモジュールになります。. オンディレイ機能 幅: 45 mm 1つ又は2つの切換コンタクト ねじ止め端子 DINレール取り付け 注文コード47138036 品番3RP2025-2AQ30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・RoHS指令25種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:100 → 127 V ac, 最大24 V ac/dc
時間範囲:0.05秒 → 100時間
操作のモード:オンディレー
取り付けタイプ:DINレール
タイマ機能の数:シングル
コンタクトの数:1
シリーズ:3RP20
時間増分:時間 , 秒
電源:外部
接点構成:SPDT
最大電流:1 (dc) A、3 (ac) A
ターミナルタイプ:ケージクランプ
最小電圧:100 V ac
最大電圧:24 V ac/dc, 127 V ac
幅:73mm
Siemens SIRIUS 3RP20 - オンディレータイマリレー. SIRIUS 3RP20シリーズソリッドステートタイムディレーリレーは、時間遅延に関わる全ての動作に対応する制御回路、始動回路、保護回路で使用されます。 非常に先進的なコンセプトにより、このタイムディレーリレーは、業界の制御キャビネット、スイッチギア、制御のメーカーにとって最適なモジュールになります。. オンディレイ機能 幅: 45 mm 1つ又は2つの切換コンタクト ねじ止め端子 DINレール取り付け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする