3RP1511-1AQ30 Siemens 遅延リレー オンディレー シングル動作 SIEMENS 47138054

Siemens 遅延リレー オンディレー シングル動作

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:100 → 127 V時間範囲:0.5 → 10秒操作のモード:オンディレー取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:シングルコンタクトの数:1時間増分:秒電源:外部接点構成:SPDT最大電流:1 Aターミナルタイプ:ねじ幅:22.5mm3RP1 series multifunction time relays. 3RP1 electronic time relays are used for all time-delayed switching processes in controllers and starting protection circuits They satisfy all requirements as to precision, reliability and shock resistance as well as standards governing interference immunity and suppression High functionality and excellent repetition accuracy of the selected operating time Versions: multifunctional, ON delay, star-delta function Widths: 22.5mm Screw connection 注文コード47138054 品番3RP1511-1AQ30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・RoHS指令25種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:100 → 127 V
時間範囲:0.5 → 10秒
操作のモード:オンディレー
取り付けタイプ:DINレール
タイマ機能の数:シングル
コンタクトの数:1
時間増分:秒
電源:外部
接点構成:SPDT
最大電流:1 A
ターミナルタイプ:ねじ
幅:22.5mm
3RP1 series multifunction time relays. 3RP1 electronic time relays are used for all time-delayed switching processes in controllers and starting protection circuits They satisfy all requirements as to precision, reliability and shock resistance as well as standards governing interference immunity and suppression High functionality and excellent repetition accuracy of the selected operating time Versions: multifunctional, ON delay, star-delta function Widths: 22.5mm Screw connection

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする