内容量1個
仕様電源電圧:12 240 ac/dc時間範囲:1 20秒操作のモード:スターデルタタイマ機能の数:シングルコンタクトの数:2時間増分:秒接点構成:DPNOターミナルタイプ:ねじ最小電圧:12 ac/dc最大電圧:240 ac/dcスイッチ設定:DPSTSiemens SIRIUS 3RP25 スターデルタタイマリレー. SIRIUS 3RP25シリーズタイムリレーは、時間遅延に関わる全ての動作に対応する制御回路、始動回路、保護回路で使用されます。 非常に発展した概念及び省スペースの小型設計により、このタイムリレーは業界の制御キャビネット、スイッチギア、制御のメーカーにとって最適なモジュールになります。. スターデルタタイムリレー LEDインジケータ ねじ式 バネ式端子 前面に時間範囲切り替えスイッチ DINレール取り付け 3RP25用アクセサリ 壁面取り付け用プッシュインラグ(品番: 831-6088 831-6088 - 17.5 mmタイムリレー用シーリングカバー(品番: 831-6081 831-6081 - 22.5 mmタイムリレー用シーリングカバー(品番: 831-6085 831-6085 )
注文コード47138343
品番3RP2574-1NW30