Siemens 遅延リレー スターデルタ シングル動作

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:12 240 ac/dc時間範囲:1 20秒操作のモード:スターデルタタイマ機能の数:シングルコンタクトの数:2時間増分:秒接点構成:DPNOターミナルタイプ:ケージクランプ最小電圧:12 ac/dc最大電圧:240 ac/dcスイッチ設定:DPSTSiemens SIRIUS 3RP25 スターデルタタイマリレー. SIRIUS 3RP25シリーズタイムリレーは、時間遅延に関わる全ての動作に対応する制御回路、始動回路、保護回路で使用されます。 非常に発展した概念及び省スペースの小型設計により、このタイムリレーは業界の制御キャビネット、スイッチギア、制御のメーカーにとって最適なモジュールになります。. スターデルタタイムリレー LEDインジケータ ねじ式 バネ式端子 前面に時間範囲切り替えスイッチ DINレール取り付け 3RP25用アクセサリ 壁面取り付け用プッシュインラグ(品番: 831-6088 831-6088 - 17.5 mmタイムリレー用シーリングカバー(品番: 831-6081 831-6081 - 22.5 mmタイムリレー用シーリングカバー(品番: 831-6085 831-6085 ) 注文コード47138359 品番3RP2574-2NW30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:12 240 ac/dc
時間範囲:1 20秒
操作のモード:スターデルタ
タイマ機能の数:シングル
コンタクトの数:2
時間増分:秒
接点構成:DPNO
ターミナルタイプ:ケージクランプ
最小電圧:12 ac/dc
最大電圧:240 ac/dc
スイッチ設定:DPST
Siemens SIRIUS 3RP25 スターデルタタイマリレー. SIRIUS 3RP25シリーズタイムリレーは、時間遅延に関わる全ての動作に対応する制御回路、始動回路、保護回路で使用されます。 非常に発展した概念及び省スペースの小型設計により、このタイムリレーは業界の制御キャビネット、スイッチギア、制御のメーカーにとって最適なモジュールになります。. スターデルタタイムリレー LEDインジケータ ねじ式 バネ式端子 前面に時間範囲切り替えスイッチ DINレール取り付け 3RP25用アクセサリ 壁面取り付け用プッシュインラグ(品番: 831-6088 831-6088 - 17.5 mmタイムリレー用シーリングカバー(品番: 831-6081 831-6081 - 22.5 mmタイムリレー用シーリングカバー(品番: 831-6085 831-6085 )
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする