Siemens 遅延リレー マルチ動作 240 V ac/dc DINレール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:240 V ac/dc時間範囲:0.05 → 100時間操作のモード:多機能取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:13コンタクトの数:1シリーズ:3RP25時間増分:秒電源:外部接点構成:常時開最大電流:1 Aターミナルタイプ:ねじ最小電圧:12 V ac/dc最大電圧:240 V ac/dc長さ:100mm 注文コード47138447 品番3RP2505-1CW30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:240 V ac/dc
時間範囲:0.05 → 100時間
操作のモード:多機能
取り付けタイプ:DINレール
タイマ機能の数:13
コンタクトの数:1
シリーズ:3RP25
時間増分:秒
電源:外部
接点構成:常時開
最大電流:1 A
ターミナルタイプ:ねじ
最小電圧:12 V ac/dc
最大電圧:240 V ac/dc
長さ:100mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする