SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
Siemens 遅延リレー マルチ動作 240 V ac/dc DINレール
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:240 V ac/dc時間範囲:0.05 → 100時間操作のモード:多機能取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:13コンタクトの数:2シリーズ:3RP25時間増分:秒電源:外部接点構成:DPDT最大電流:3 Aターミナルタイプ:ねじ最小電圧:24 V ac/dc最大電圧:240 V ac/dc長さ:100mm
注文コード
47138456
品番
3RP2505-1RW30
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:240 V ac/dc
時間範囲:0.05 → 100時間
操作のモード:多機能
取り付けタイプ:DINレール
タイマ機能の数:13
コンタクトの数:2
シリーズ:3RP25
時間増分:秒
電源:外部
接点構成:DPDT
最大電流:3 A
ターミナルタイプ:ねじ
最小電圧:24 V ac/dc
最大電圧:240 V ac/dc
長さ:100mm
RoHS指令(10物質対応)
対応