SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
Siemens 遅延リレー マルチ動作 240 V ac/dc DINレール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:240 V ac/dc時間範囲:0.05 → 100時間操作のモード:多機能取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:13コンタクトの数:1シリーズ:3RP25時間増分:秒電源:外部接点構成:常時開最大電流:1 Aターミナルタイプ:プッシュイン最小電圧:12 V ac/dc最大電圧:240 V ac/dc幅:17.5mm
注文コード
47138465
品番
3RP2505-2CW30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:240 V ac/dc
時間範囲:0.05 → 100時間
操作のモード:多機能
取り付けタイプ:DINレール
タイマ機能の数:13
コンタクトの数:1
シリーズ:3RP25
時間増分:秒
電源:外部
接点構成:常時開
最大電流:1 A
ターミナルタイプ:プッシュイン
最小電圧:12 V ac/dc
最大電圧:240 V ac/dc
幅:17.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応