SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
Siemens 遅延リレー マルチ動作 240 V ac/dc DINレール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:240 V ac/dc時間範囲:0.05 → 100時間操作のモード:多機能取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:13コンタクトの数:2シリーズ:3RP25時間増分:秒電源:外部接点構成:DPDT最大電流:3 Aターミナルタイプ:プッシュイン最小電圧:24 V ac/dc最大電圧:240 V ac/dcコンタクト材質:銀スズオキサイド
注文コード
47138474
品番
3RP2505-2RW30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:240 V ac/dc
時間範囲:0.05 → 100時間
操作のモード:多機能
取り付けタイプ:DINレール
タイマ機能の数:13
コンタクトの数:2
シリーズ:3RP25
時間増分:秒
電源:外部
接点構成:DPDT
最大電流:3 A
ターミナルタイプ:プッシュイン
最小電圧:24 V ac/dc
最大電圧:240 V ac/dc
コンタクト材質:銀スズオキサイド
RoHS指令(10物質対応)
対応