商品レビューを投稿する内容量1個仕様電源電圧:200 → 240 V ac, 最大24 V ac/dc
時間範囲:0.05秒 → 100時間
操作のモード:多機能
取り付けタイプ:DINレール
タイマ機能の数:多機能
コンタクトの数:1
シリーズ:3RP20
時間増分:時間 , 秒
電源:外部
接点構成:SPDT
最大電流:1 (dc) A、3 (ac) A
ターミナルタイプ:ケージクランプ
最小電圧:200 V ac
最大電圧:24 V ac/dc、240 V ac
幅:73mm
Siemens SIRIUS 3RP20- 多機能タイマリレー. SIRIUS 3RP20シリーズソリッドステートタイムディレーリレーは、時間遅延に関わる全ての動作に対応する制御回路、始動回路、保護回路で使用されます。 非常に先進的なコンセプトにより、このタイムディレーリレーは、業界の制御キャビネット、スイッチギア、制御のメーカーにとって最適なモジュールになります。. 特長と利点. 多機能 幅: 45 mm 1つ又は2つの切換コンタクト ねじ止め端子 DINレール取り付け注文コード47138535品番3RP2005-2AP30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278販売価格(税別)