商品レビューを投稿する内容量1個仕様シリーズ:LOGO! 8
電源電圧:12 → 24 V dc
出力数:2
入力タイプ:デジタル
入力数:2
取り付けタイプ:DINレール
幅:71.5mm
長さ:90mm
ターミナルタイプ:ネジ
通信ポート番号:1
ネットワークタイプ:Ethernet
LOGO! 8 - 通信モジュール CMR2020. 機能拡張用の通信モジュールLOGO! CMR2020です。 新しいLOGO!の産業向け設計LOGO! 8世代の接続用の省スペース設計です。LOGO! 8用に最適化されています。DINレール又は壁面に取り付け可能です。. LOGO! CMR2020 LOGO! 0BA8をGMS / GPRSネットワークに接続するための通信モジュール GMS転送周波数は、850 MHz、900 MHz、1800 MHz、1900 MHz SMS経由の通信(分散システムの監視、アラート及び制御) GPS信号によるLOGO! CMRの位置検出 デジタル入出力: 2DI/2DO (スタンドアロン機能) LOGO! 0BA8への産業イーサネット接続用のRJ45ポート1個 LOGO! 変数への読み取り / 書き込みアクセス GPS、GRPS、移動無線ネットワークプロバイダ経由での時刻同期 SIM及びmicroSDカード用スロット Webインターフェイスによる設定及び診断 ポート毎に設置された電源電圧LED、リンクステータスLED、及びデータ転送LEDによる簡単な診断注文コード47138736品番6GK7142-7BX00-0AX0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780販売価格(税別)