Siemens 通信モジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モジュールタイプ:通信プロセッサ電圧カテゴリ:5 V dc長さ:30mm幅:110mm深さ:75mm取り付けタイプ:DINレールS7-1200 - 通信プロセッサCP 1243. CP 1243-1は、産業用イーサネットへのシステム接続用SIMATIC S7-1200の通信プロセッサです。. 通信プロセッサCP 1243-1 転送速度: 10 → 100 Mbit/s インターフェイス1つ、RJ45ポート1つ付き 供給電圧: 5 V dc SIMATICS STEP7での診断機能及びオンライン診断 IP20保護 DINレール又は壁面に取り付け用 注文コード47138745 品番6GK7243-1BX30-0XE0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
モジュールタイプ:通信プロセッサ
電圧カテゴリ:5 V dc
長さ:30mm
幅:110mm
深さ:75mm
取り付けタイプ:DINレール
S7-1200 - 通信プロセッサCP 1243. CP 1243-1は、産業用イーサネットへのシステム接続用SIMATIC S7-1200の通信プロセッサです。. 通信プロセッサCP 1243-1 転送速度: 10 → 100 Mbit/s インターフェイス1つ、RJ45ポート1つ付き 供給電圧: 5 V dc SIMATICS STEP7での診断機能及びオンライン診断 IP20保護 DINレール又は壁面に取り付け用
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする